Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N1 90 NBR 109 2x10x3,8 L=4,5 N2-1

  • ERIKS:11316582
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3,81 €/ Unitéhors TVA

4,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,81 €

-

5+

3,17 €

16.67%

25+

2,96 €

22.22%

50+

2,54 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N1
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
2 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur de la rainure
4.5 mm
Hauteur de joint
3.8 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s