Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | N1 |
Matériau du joint | NBR |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Hauteur de joint | 8 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 100 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |