Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N1 90 NBR 109 170x200x15 L=16 N170-4

  • ERIKS:11296860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

71,93 €/ Unitéhors TVA

87,04 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86,31 €

-

5+

71,93 €

16.67%

25+

67,13 €

22.22%

50+

57,54 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N1
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
15 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s