Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N1 90 NBR 109 16x25x5 L=6 N16-55

  • ERIKS:11388357
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N1
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s