Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N1 90 NBR 109 16x22x6 L=7 N16-5

  • ERIKS:11321688
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,10 €/ Unitéhors TVA

9,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,10 €

-

5+

6,75 €

16.67%

25+

6,30 €

22.22%

50+

5,40 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N1
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s