Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint N1 90 NBR 109 15x25x5 L=6 N15-5

  • ERIKS:11292813
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,53 €/ Unitéhors TVA

7,90 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

45 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,83 €

-

5+

6,53 €

16.67%

25+

6,09 €

22.22%

50+

5,22 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
N1
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5 mm
Compound
90 NBR 109
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
100 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s