Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint de piston TFMA PTFE 177023/NBR 50x42,8x3,8 L=4

  • ERIKS:11292538
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

64,88 €/ Unitéhors TVA

78,50 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

77,85 €

-

5+

64,88 €

16.67%

25+

60,55 €

22.22%

50+

51,90 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
TFMA
Diamètre d'alésage
50 mm
Diamètre de la rainure
42.8 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
3.8 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE 177023
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
160 bar
Vitesse maximale
2 m/s