Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint de piston T OF 88 NBR 101 90x65x12

  • ERIKS:11134205
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

31,68 €/ Unitéhors TVA

38,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,68 €

-

5+

26,40 €

16.67%

25+

24,64 €

22.22%

50+

21,12 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
T OF
Diamètre d'alésage
90 mm
Diamètre de la rainure
65 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
88 NBR 101
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s