11,70 €/ Unitéhors TVA
14,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,70 € | - |
5+ | 9,75 € | 16.67% |
25+ | 9,10 € | 22.22% |
50+ | 7,80 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | T OF |
Diamètre d'alésage | 70 mm |
Diamètre de la rainure | 22 mm |
Hauteur de joint | 9 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 10 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |