Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | T OF |
Diamètre d'alésage | 145 mm |
Diamètre de la rainure | 100 mm |
Hauteur de joint | 15 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 10 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |