Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint de piston T MF 88 NBR 101 75x50x10

  • ERIKS:11487764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,87 €/ Unitéhors TVA

26,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,87 €

-

5+

18,23 €

16.67%

25+

17,01 €

22.22%

50+

14,58 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
T MF
Diamètre d'alésage
75 mm
Diamètre de la rainure
50 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
88 NBR 101
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s