51,66 €/ Unitéhors TVA
62,51 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51,66 € | - |
5+ | 43,05 € | 16.67% |
25+ | 40,18 € | 22.22% |
50+ | 34,44 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | OMK-MR |
Diamètre d'alésage | 60 mm |
Diamètre de la rainure | 49 mm |
Largeur de la rainure | 4.2 mm |
Hauteur de joint | 4 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | PTFE GM201 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |