522,90 €/ Unitéhors TVA
632,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 522,90 € | - |
5+ | 435,75 € | 16.67% |
25+ | 406,70 € | 22.22% |
50+ | 348,60 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | OMK-MR |
Diamètre d'alésage | 330 mm |
Diamètre de la rainure | 305.5 mm |
Largeur de la rainure | 8.1 mm |
Hauteur de joint | 7.7 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | PTFE GM201 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |