Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint de piston OMK-MR PTFE B602/NBR 70x59x4 L=4,2

  • ERIKS:11078716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

43,20 €/ Unitéhors TVA

52,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,20 €

-

5+

36,00 €

16.67%

25+

33,60 €

22.22%

50+

28,80 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
OMK-MR
Diamètre d'alésage
70 mm
Diamètre de la rainure
59 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE B602
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
5 m/s