39,87 €/ Unitéhors TVA
48,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39,87 € | - |
5+ | 33,23 € | 16.67% |
25+ | 31,01 € | 22.22% |
50+ | 26,58 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | OMK-MR |
Diamètre d'alésage | 70 mm |
Diamètre de la rainure | 54.5 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Hauteur de joint | 5.9 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | PTFE B602 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |