Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint de piston OMK-MR PTFE B602/NBR 250x229x7,7 L=8,1

  • ERIKS:11953911
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
OMK-MR
Diamètre d'alésage
250 mm
Diamètre de la rainure
229 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Hauteur de joint
7.7 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE B602
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
5 m/s