Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint de piston OMK-MR PTFE B602/NBR 190x169x7,7 L=8,1

  • ERIKS:11953909
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

153,45 €/ Unitéhors TVA

185,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

153,45 €

-

5+

127,88 €

16.67%

25+

119,35 €

22.22%

50+

102,30 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
OMK-MR
Diamètre d'alésage
190 mm
Diamètre de la rainure
169 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Hauteur de joint
7.7 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE B602
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
5 m/s