Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Simko 520 80 NBR 878/POM 280x255x24,3 L=24,8

  • ERIKS:11318113
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

506,70 €/ Unitéhors TVA

613,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

506,70 €

-

5+

422,25 €

16.67%

25+

394,10 €

22.22%

50+

337,80 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Simko 520
Diamètre d'alésage
280 mm
Diamètre de la rainure
255 mm
Largeur de la rainure
24.8 mm
Hauteur de joint
24.3 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Compound
80 NBR 878
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
500 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s