Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Simko 320 NBR709 60x48 L=20,5

  • ERIKS:11301036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Simko 320
Diamètre d'alésage
60 mm
Diamètre de la rainure
48 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Compound
80 NBR 709
Bague de guidage du matériau
PA
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s