Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Simko 320 80 NBR 878/PA 63x51 L=20,5

  • ERIKS:11301078
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

42,30 €/ Unitéhors TVA

51,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42,30 €

-

5+

35,25 €

16.67%

25+

32,90 €

22.22%

50+

28,20 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Simko 320
Diamètre d'alésage
63 mm
Diamètre de la rainure
51 mm
Largeur de la rainure
20.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Compound
80 NBR 878
Bague de guidage du matériau
PA
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s