Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Simko 320 80 NBR 878/PA 32x24 L=15,5

  • ERIKS:11953649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

16,88 €/ Unitéhors TVA

20,42 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,25 €

-

5+

16,88 €

16.67%

25+

15,75 €

22.22%

50+

13,50 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Simko 320
Diamètre d'alésage
32 mm
Diamètre de la rainure
24 mm
Largeur de la rainure
15.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Compound
80 NBR 878
Bague de guidage du matériau
PA
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s