76,05 €/ Unitéhors TVA
92,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76,05 € | - |
5+ | 63,38 € | 16.67% |
25+ | 59,15 € | 22.22% |
50+ | 50,70 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | Simko 320 |
Diamètre d'alésage | 100 mm |
Diamètre de la rainure | 86 mm |
Largeur de la rainure | 22.5 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Compound | 80 NBR 878 |
Bague de guidage du matériau | PA |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |