Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Simko 300 98 AU 928/NBR 63x47,5x6 L=6,3

  • ERIKS:11325439
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

28,89 €/ Unitéhors TVA

34,96 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,89 €

-

5+

24,08 €

16.67%

25+

22,47 €

22.22%

50+

19,26 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Simko 300
Diamètre d'alésage
63 mm
Diamètre de la rainure
47.5 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
98 AU 928
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s