Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Simko 300 98 AU 928/NBR 55x39,5x6 L=6,3

  • ERIKS:11953633
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

24,21 €/ Unitéhors TVA

29,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,21 €

-

5+

20,18 €

16.67%

25+

18,83 €

22.22%

50+

16,14 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Simko 300
Diamètre d'alésage
55 mm
Diamètre de la rainure
39.5 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
98 AU 928
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s