Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Simko 300 98 AU 928/NBR 40x29x4 L=4,2

  • ERIKS:11953619
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

19,08 €/ Unitéhors TVA

23,09 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,08 €

-

5+

15,90 €

16.67%

25+

14,84 €

22.22%

50+

12,72 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Simko 300
Diamètre d'alésage
40 mm
Diamètre de la rainure
29 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
98 AU 928
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s