Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Simko 300 98 AU 928/NBR 160x139x7,8 L=8,1

  • ERIKS:11953632
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

100,35 €/ Unitéhors TVA

121,42 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

100,35 €

-

5+

83,63 €

16.67%

25+

78,05 €

22.22%

50+

66,90 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Simko 300
Diamètre d'alésage
160 mm
Diamètre de la rainure
139 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Hauteur de joint
7.8 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
98 AU 928
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s