Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Simko 300 98 AU 928/NBR 140x119x7,8 L=8,1

  • ERIKS:11953638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Simko 300
Diamètre d'alésage
140 mm
Diamètre de la rainure
119 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Hauteur de joint
7.8 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
98 AU 928
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s