Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Simko 300 98 AU 928/NBR 100x79x7,8 L=8,1

  • ERIKS:11295448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

49,32 €/ Unitéhors TVA

59,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49,32 €

-

5+

41,10 €

16.67%

25+

38,36 €

22.22%

50+

32,88 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Simko 300
Diamètre d'alésage
100 mm
Diamètre de la rainure
79 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Hauteur de joint
7.8 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
98 AU 928
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s