Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact S8 NBR/tissu 45x55 L=8

  • ERIKS:10018575
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de tige compact en caoutchouc toilé avec anneau support en caoutchouc vulcanisé dans la rainure. Matériau du tissu: 70 NBR B209.Pression max. : 250 bar, vitesse max. : 0,5 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
63 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
S8
Diamètre de barre
45 mm
Diamètre de la rainure
55 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Compound
70 NBR B209
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s