Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact S8 NBR/tissu 25x33 L=6,4

  • ERIKS:10018688
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de tige compact en caoutchouc toilé avec anneau support en caoutchouc vulcanisé dans la rainure. Matériau du tissu: 70 NBR B209.Pression max. : 250 bar, vitesse max. : 0,5 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

25,47 €/ Unitéhors TVA

30,82 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,47 €

-

5+

21,23 €

16.67%

25+

19,81 €

22.22%

50+

16,98 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
S8
Diamètre de barre
25 mm
Diamètre de la rainure
33 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Compound
70 NBR B209
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s