Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | S8 |
Diamètre de barre | 160 mm |
Diamètre de la rainure | 180 mm |
Largeur de la rainure | 16 mm |
Hauteur de joint | 15 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Compound | 70 NBR B209 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 250 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |