Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact S8 NBR/tissu 140x160 L=15

  • ERIKS:11131828
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de tige compact en caoutchouc toilé avec anneau support en caoutchouc vulcanisé dans la rainure. Matériau du tissu: 70 NBR B209.Pression max. : 250 bar, vitesse max. : 0,5 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 08/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
S8
Diamètre de barre
140 mm
Diamètre de la rainure
160 mm
Largeur de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
15 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Compound
70 NBR B209
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s