132,75 €/ Unitéhors TVA
160,63 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 132,75 € | - |
5+ | 110,63 € | 16.67% |
25+ | 103,25 € | 22.22% |
50+ | 88,50 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | S8 |
Diamètre de barre | 125 mm |
Diamètre de la rainure | 140 mm |
Largeur de la rainure | 12 mm |
Hauteur de joint | 11.3 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Compound | 70 NBR B209 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 250 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |