Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact S8 NBR/tissu 100x115 L=12

  • ERIKS:10018786
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de tige compact en caoutchouc toilé avec anneau support en caoutchouc vulcanisé dans la rainure. Matériau du tissu: 70 NBR B209.Pression max. : 250 bar, vitesse max. : 0,5 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

100,35 €/ Unitéhors TVA

121,42 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

100,35 €

-

5+

83,63 €

16.67%

25+

78,05 €

22.22%

50+

66,90 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
S8
Diamètre de barre
100 mm
Diamètre de la rainure
115 mm
Largeur de la rainure
12 mm
Hauteur de joint
11.3 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Compound
70 NBR B209
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s