Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact S25 NBR/tissu 18x28 L=18,5

  • ERIKS:10018798
Image 1
Joint pour des applications lourdes en caoutchouc toilé avec anneau support en caoutchouc et bague anti-extrusion. Vitesse max. : 0,5 m/s. Pression max. : 250 bar. Température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
S25
Matériau du joint
NBR/tissu
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s