Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact OMS-MR MT72 80x95,1 L=6,3

  • ERIKS:10019986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

83,61 €/ Unitéhors TVA

101,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

83,61 €

-

5+

69,68 €

16.67%

25+

65,03 €

22.22%

50+

55,74 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
OMS-MR
Diamètre de barre
80 mm
Diamètre de la rainure
95.1 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Hauteur de joint
5.9 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE GM201
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
5 m/s