Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact OMS-MR MT72 60x75,1 L=6,3

  • ERIKS:10019984
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
OMS-MR
Diamètre de barre
60 mm
Diamètre de la rainure
75.1 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Hauteur de joint
5.9 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE GM201
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
5 m/s