Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact OMS-MR MT72 18x25,3 L=3,2

  • ERIKS:10019981
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
OMS-MR
Diamètre de barre
18 mm
Diamètre de la rainure
25.3 mm
Largeur de la rainure
3.2 mm
Hauteur de joint
3 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE GM201
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
5 m/s