72,72 €/ Unitéhors TVA
87,99 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72,72 € | - |
5+ | 60,60 € | 16.67% |
25+ | 56,56 € | 22.22% |
50+ | 48,48 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | OMS-MR |
Diamètre de barre | 70 mm |
Diamètre de la rainure | 85.1 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Hauteur de joint | 5.9 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | PTFE B602 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |