Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact OMS-MR MT28 6x10,9 L=2,2

  • ERIKS:11950767
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
OMS-MR
Diamètre de barre
6 mm
Diamètre de la rainure
10.9 mm
Largeur de la rainure
2.2 mm
Hauteur de joint
2 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE B602
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
5 m/s