Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact OMS-MR MT28 360x384 L= 8,1

  • ERIKS:11049821
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

592,20 €/ Unitéhors TVA

716,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

592,20 €

-

5+

493,50 €

16.67%

25+

460,60 €

22.22%

50+

394,80 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
OMS-MR
Diamètre de barre
360 mm
Diamètre de la rainure
384 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Hauteur de joint
7.6 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE B602
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
5 m/s