Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact OMS-MR MT28 25x35,7 L=4,2

  • ERIKS:11292662
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

27,81 €/ Unitéhors TVA

33,65 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,81 €

-

5+

23,18 €

16.67%

25+

21,63 €

22.22%

50+

18,54 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
OMS-MR
Diamètre de barre
25 mm
Diamètre de la rainure
35.7 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE B602
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
5 m/s