Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact OMS-MR MT28 100x115,1 L=6,3

  • ERIKS:11292660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

109,35 €/ Unitéhors TVA

132,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

109,35 €

-

5+

91,13 €

16.67%

25+

85,05 €

22.22%

50+

72,90 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
OMS-MR
Diamètre de barre
100 mm
Diamètre de la rainure
115.1 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Hauteur de joint
5.9 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE B602
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
5 m/s