Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact L43 80 NBR B281/TPE/PA 60x44 L=20,5

  • ERIKS:10019285
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston double effet composé d’un élément central en 78 NBR B281, de 2 bagues d’appui et de 2 guidages en PA 6501.Pression max. :400 bar, vitesse max. : 0,5 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

33,66 €/ Unitéhors TVA

40,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,66 €

-

5+

28,05 €

16.67%

25+

26,18 €

22.22%

50+

22,44 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
L43
Diamètre d'alésage
60 mm
Diamètre de la rainure
44 mm
Largeur de la rainure
20.5 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR B281
Matériau de la bague anti-extrusion
TPE
Bague de guidage du matériau
PA
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s