21,42 €/ Unitéhors TVA
25,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,42 € | - |
5+ | 17,85 € | 16.67% |
25+ | 16,66 € | 22.22% |
50+ | 14,28 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | L43 |
Diamètre d'alésage | 40 mm |
Diamètre de la rainure | 26 mm |
Largeur de la rainure | 15.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 80 NBR B281 |
Matériau de la bague anti-extrusion | TPE |
Bague de guidage du matériau | PA |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |