22,41 €/ Unitéhors TVA
27,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,41 € | - |
5+ | 18,68 € | 16.67% |
25+ | 17,43 € | 22.22% |
50+ | 14,94 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | KDN |
Diamètre d'alésage | 60 mm |
Diamètre de la rainure | 48 mm |
Largeur de la rainure | 2.1 mm |
Hauteur de joint | 2.1 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 10 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |