16,02 €/ Unitéhors TVA
19,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,02 € | - |
5+ | 13,35 € | 16.67% |
25+ | 12,46 € | 22.22% |
50+ | 10,68 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | Airzet PR |
Diamètre de barre | 50 mm |
Diamètre de la rainure | 59 mm |
Largeur de la rainure | 3 mm |
Hauteur de joint | 2.8 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 80 NBR 186349 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Type de rainure | Fermé |
Pression de service maximum | 12 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |