Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Airzet PR NBR 186349 25x34x2,8 L=3

  • ERIKS:10018506
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Airzet joint de tige type PR en NBR. Uniquement dans des applications pneumatiques. Pression max.10 bar, vitesse max.1 m/s, température de -20°C à +100°C.
Ajouter à la liste

9,90 €/ Unitéhors TVA

11,98 €TVA incluse

135 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,90 €

-

5+

8,25 €

16.67%

25+

7,70 €

22.22%

50+

6,60 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Airzet PR
Diamètre de barre
25 mm
Diamètre de la rainure
34 mm
Largeur de la rainure
3 mm
Hauteur de joint
2.8 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 186349
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Type de rainure
Fermé
Pression de service maximum
12 bar
Vitesse maximale
1 m/s