Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Airzet PR NBR 186349 20x29x2,8 L=3

  • ERIKS:10018505
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Airzet joint de tige type PR en NBR. Uniquement dans des applications pneumatiques. Pression max.10 bar, vitesse max.1 m/s, température de -20°C à +100°C.
Ajouter à la liste

8,42 €/ Unitéhors TVA

10,19 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,41 €

-

5+

7,01 €

16.67%

25+

6,55 €

22.22%

50+

5,61 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Airzet PR
Diamètre de barre
20 mm
Diamètre de la rainure
29 mm
Largeur de la rainure
3 mm
Hauteur de joint
2.8 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 186349
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Type de rainure
Fermé
Pression de service maximum
12 bar
Vitesse maximale
1 m/s