Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Airzet PR NBR 186349 15x22x2,3 L=2,5

  • ERIKS:10018624
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Airzet joint de tige type PR en NBR. Uniquement dans des applications pneumatiques. Pression max.10 bar, vitesse max.1 m/s, température de -20°C à +100°C.
Ajouter à la liste

6,08 €/ Unitéhors TVA

7,36 €TVA incluse

137 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,08 €

-

5+

5,06 €

16.67%

25+

4,72 €

22.22%

50+

4,05 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Airzet PR
Diamètre de barre
15 mm
Diamètre de la rainure
22 mm
Largeur de la rainure
2.5 mm
Hauteur de joint
2.3 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 186349
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Type de rainure
Fermé
Pression de service maximum
12 bar
Vitesse maximale
1 m/s